text.skipToContent text.skipToNavigation

Bloco de lixar Tyrolit 50 x 20 x 80


O tijolo para esfregar à mão TYFIX é uma borracha utilizada para melhorar as superfícies. As suas principais tarefas incluem rebarbar, polir e remover ferrugem, sujidade e tinta. O TYFIX é especialmente adequado para ser utilizado em casa para limpar electrodomésticos, panelas, etc., feitos de aço inoxidável e alumínio. Também pode ser utilizado para li

Referência 2F193934
Espessura (mm) 20
Diâmetro 50
Comprimento (mm) 80
Material Outro
Granulação 60
Embalado por 1

Especificações

Espessura (mm) 20
Diâmetro 50
Comprimento (mm) 80
Material Outro
Granulação 60
Marca Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Descrição

O tijolo para esfregar à mão TYFIX é uma borracha utilizada para melhorar as superfícies. As suas principais tarefas incluem rebarbar, polir e remover ferrugem, sujidade e tinta. O TYFIX é especialmente adequado para ser utilizado em casa para limpar electrodomésticos, panelas, etc., feitos de aço inoxidável e alumínio. Também pode ser utilizado para limpar juntas de azulejos.

Números do artigo

Referência 2F193934
EAN 9003170018722
UBB 500683018575
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 1872
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.