text.skipToContent text.skipToNavigation

Bloco de lixar Tyrolit 40 x 20 x 50


O tijolo de esfregar manual TYFIX é uma borracha utilizada para melhorar superfícies. As suas principais tarefas incluem rebarbação, polimento e remoção de ferrugem, sujidade e tinta. O TYFIX é especialmente adequado para ser utilizado em casa para limpar electrodomésticos, panelas, etc., feitos de aço inoxidável e alumínio. Também pode ser utilizado pa

Referência 4P538272
Largura 40
Forma Retangular
Espessura (mm) 20
Comprimento (mm) 50
Material Carboneto de silício
Embalado por 1

Especificações

Largura 40
Forma Retangular
Espessura (mm) 20
Comprimento (mm) 50
Material Carboneto de silício
Granulação 100
Marca Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Descrição

O tijolo de esfregar manual TYFIX é uma borracha utilizada para melhorar superfícies. As suas principais tarefas incluem rebarbação, polimento e remoção de ferrugem, sujidade e tinta. O TYFIX é especialmente adequado para ser utilizado em casa para limpar electrodomésticos, panelas, etc., feitos de aço inoxidável e alumínio. Também pode ser utilizado para limpar juntas de azulejos.

Números do artigo

Referência 4P538272
EAN 9003170018708
UBB 500683018328
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 1870
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.