text.skipToContent text.skipToNavigation

Bloco de lixa 3M 65 x 120mm

Referência 055193M
Largura 65
Comprimento (mm) 120
Marca 3M
Peso por peça (g) 1979

Especificações

Largura 65
Comprimento (mm) 120
Marca 3M
Peso por peça (g) 1979

Descrição

As almofadas de mão 3M™ Hookit™ Disc são fabricadas com espuma de densidade média para maior adaptabilidade. As nossas almofadas de mão têm uma forma moldada ou uma tira de 25,4 mm de largura para serem seguradas pelo operador.Reduza as marcas dos dedos ao lixar à mão com a almofada de mão 3M™ Hookit™ Disc. As nossas almofadas de mão são ideais para utilização em aplicações que envolvam preparação de pintura, ou indústrias como a marinha.São feitas com espuma de densidade média para conformabilidade. Têm uma forma moldada com uma tira de 25,4 mm de largura para serem seguradas pelo operador

Números do artigo

Referência 055193M
EAN 5010027551022
UBB 500614550076
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05519
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.