Caixas de conectores
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
Cabos & reles
Caixas de conectores
5U313778
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
Bloco de distribuição de energia Brennenstuhl Premium-Line 5 tomadas 230V 3500W Cabo de 3m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5U313778
Corrente nominal (A)
16
Cor
Outro
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Forma da caixa
Retangular
Proteção da superfície
Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m)
3
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Corrente nominal (A)
16
Cor
Outro
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Forma da caixa
Retangular
Proteção da superfície
Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m)
3
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
5
Disjuntor de corrente residual (RCCB)
Não
Com interrutor de ligar/desligar
Sim
Comprimento do cabo (m)
3
Filtro de rede
Não
Com tampa de cobertura
Não
Inserção central rotativa
Sim
Proteção contra sobretensão
Não
Comprimento (mm)
570
Ligação eléctrica
Cabo de conexão com plugue
Acabamento da superfície
Matt
Número de tomadas CEE
0
Número de tomadas com pino de terra
0
Número de outras tomadas
0
Número de tomadas para dispositivos frios
0
Número de tomadas Euro
0
Comutável
Sim
Marca
Brennenstuhl
Model
Premium-Line
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5U313778
EAN
4007123624546
UBB
500647378230
UNSPSC
39121031
Artigo do fabricante nr
1951550600