Roda giratória
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
Rodas
Roda giratória
W3517.010.200
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
BLIC CASTOR/BR LH-SPO 200K ST
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
● Ø Roda: 200 mm ● Largura da roda: 50 mm ● Altura total: 245 mm
Descrição completa
Referência
W3517.010.200
Método de montagem
Placa
Largura
50
Altura
245
Diâmetro
200
Carga útil
900
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Método de montagem
Placa
Largura
50
Altura
245
Diâmetro
200
Carga útil
900
Modelo de roda
Roda flangeada
Material da banda de rodagem
Plástico
Rolamento
Rolamento liso
Forquilha de material
Aço
Mola
Não
Proteção da superfície, garfo
Zincado galvânico/eletrolítico
Model
LH-SPO
Type
LH-SPO 200K-ST
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
W3517.010.200
EAN
4047526011826
UBB
500503193962
UNSPSC
31162702
Artigo do fabricante nr
11825