text.skipToContent text.skipToNavigation

BLIC CASTOR B-ALST 100K


● Ø Roda: 100 mm ● Largura da roda: 40 mm ● Altura total: 125 mm

Referência W3252.010.100
Método de montagem Placa
Largura 40
Altura 125
Diâmetro 100
Carga útil 250
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Placa
Largura 40
Altura 125
Diâmetro 100
Carga útil 250
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Plástico
Rolamento Rolamento liso
Modelo de garfo Rodízio rígido
Forquilha de material Aço
Mola Não
Proteção da superfície, garfo Zincado galvânico/eletrolítico
Marca Blickle
Model B-ALST
Type B-ALST 100K

Números do artigo

Referência W3252.010.100
EAN 4047526579265
UBB 500511059197
UNSPSC 31162702
Artigo do fabricante nr 579268
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.