text.skipToContent text.skipToNavigation

Bits MILWAUKEE GEN 3 TX30 90MM


Referência 1W787898
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 90
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 90
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum

Números do artigo

Referência 1W787898
EAN 4058546294748
UBB 500708646376
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4932471575
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.