text.skipToContent text.skipToNavigation

Bits de impacto hexagonal de 12 pontos Facom 19mm 3/4” 100mm


Referência 3S489745
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 19
Comprimento total (mm) 100
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 19
Sistema de aparafusamento Sextavado
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 19
Comprimento total (mm) 100
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Tamanho da ligação (mm) 0.75
Profundidade da chave (mm) 21
Para aparafusadora de impacto Sim
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom
Código pautal 82042000

Números do artigo

Referência 3S489745
EAN 3148517880610
UBB 500639157683
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr NKHM.19
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.