Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
7M671197
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
Bit P829184 1/4 inch 10 mm length 25 mm PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7M671197
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
10
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tamanho da broca (mm)
10
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
10
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7M671197
EAN
4015448422044
UBB
500583173272
UNSPSC
27112814
Artigo do fabricante nr
4000829184