text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829179 1/4 inch 6 mm length 25 mm PROMAT


Referência 1C565727
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1C565727
EAN 4015448422020
UBB 500573991360
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 4000829179
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.