text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829162 1/4 inch T 9 length 25 mm PROMAT


Referência 3E784900
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3E784900
EAN 4015448421894
UBB 500581709408
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 4000829162
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.