text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829131 1/4 inch PZD 1 length 25 mm PROMAT


Referência 5F893114
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Pozidriv PZ
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5F893114
EAN 4015448421795
UBB 500582372511
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 4000829131
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.