text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829122 1/4 inch PZD 2 length 25 mm PROMAT


Artículo No. 4I599028
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Pozidriv PZ
Marca Promat
Codigo SA 82079030

Números de artículo

Artículo No. 4I599028
EAN 4015448570509
UBB 500582094339
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 4000829122
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.