text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit Gedore 685 8 S-010 8 mm 10 peças


Para utilização manual e em ferramentas eléctricas e pneumáticas, de acordo com a norma DIN ISO 2351-3, com acionamento hexagonal externo de acordo com a norma DIN ISO 1173, aço especial vanádio, acabamento metálico, embalagens de 10 e 5 unidades

Referência G2415.080.001
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 10
Embalado por 1

Especificações

Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 10
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 10
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Gedore

Descrição

Para utilização manual e em ferramentas eléctricas e pneumáticas, de acordo com a norma DIN ISO 2351-3, com acionamento hexagonal externo de acordo com a norma DIN ISO 1173, aço especial vanádio, acabamento metálico, embalagens de 10 e 5 unidades

Números do artigo

Referência G2415.080.001
EAN 4010886140123
UBB 203122615792
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 6539420
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.