Chaves com ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chaves com ponteiras
G2406.001.770
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
Bit Gedore 670
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Com suporte magnético forte, aço vanádio GEDORE, aço vanádio, cromado
Descrição completa
Referência
G2406.001.770
Flexível
Não
Comprimento do veio (mm)
100
Comprimento total (mm)
210
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Flexível
Não
Comprimento do veio (mm)
100
Comprimento total (mm)
210
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Magnético
Não
Punho em T
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
150
Código pautal
8466103800
Type
Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com suporte magnético forte, aço vanádio GEDORE, aço vanádio, cromado
Números do artigo
Referência
G2406.001.770
EAN
4010886653654
UBB
203122614399
UNSPSC
27112814
Artigo do fabricante nr
6536590