text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit for slotted screws 6.5 mm length 50 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 1.2


Referência 5W273969
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Promat
Código pautal 82079030

Números do artigo

Referência 5W273969
EAN 4015448736745
UBB 500582621271
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 4000829198
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.