Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
4F461070
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
Bit for slotted screws 5.5 mm length 50 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 1 m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4F461070
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4F461070
EAN
4015448736738
UBB
500582045588
UNSPSC
27112814
Artigo do fabricante nr
4000829197