text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit for slotted screws 5.5 mm length 25 mm 1/4 inch C6.3 cutting edge thick. 1 m


Referência 9N575652
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9N575652
EAN 4015448421719
UBB 500583866529
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 4000829106
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.