Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
8Y811426
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
Bit 1/4 inch T 25 length 50 mm with bore PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Y811426
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
50
Tamanho (TX)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
50
Tamanho (TX)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Sim
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Y811426
EAN
4015448737230
UBB
500583713739
UNSPSC
27112814
Artigo do fabricante nr
4000829244