Ponteiras
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
5D814653
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
Bit 1/4 inch 4 mm length 89 mm PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5D814653
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
4
Comprimento total (mm)
89
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
4
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
4
Comprimento total (mm)
89
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Promat
Código pautal
82079030
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5D814653
EAN
4015448737445
UBB
500582363452
UNSPSC
27112814
Artigo do fabricante nr
4000829264