Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
0W354920
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
Bit 1/4 inch 4 mm length 50 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0W354920
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
4
Comprimento total (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
4
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
4
Comprimento total (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0W354920
EAN
4015448737384
UBB
500573911335
UNSPSC
27112814
Artigo do fabricante nr
4000829258