text.skipToContent text.skipToNavigation

Bickz by Bata Safety shoes 305 43 S3


Referência 6V420297
Cor Multicolorido
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 43
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Material da parte superior Outro
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Outro
Forro de material Textile
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Material do para-choques/tampa do para-choques Outro
Com sola intermédia Não
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRA
Isolamento térmico da sola (HL) Sim
Isolamento frio da sola (CL) Sim
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Bickz by bata
Código pautal 64034000
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 6V420297
EAN 8712843575264
UBB 500512638585
UNSPSC 46181605
Artigo do fabricante nr BICKZ 305_43
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.