text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Tesoura de podar D15A direita 180 mm


Para cortes contínuos, rectos e curvos. As cabeças forjadas extremamente pequenas têm uma geometria de lâmina optimizada e são muito manobráveis. A relação de alavancagem optimizada com o design mais pequeno garante 100% de desempenho com pouca força. Punho ERGO para um trabalho pouco cansativo. Corte à direita ou à esquerda disponível

Referência E0408.015.180
Comprimento da lâmina (mm) 20
Comprimento (mm) 180
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 20
Comprimento (mm) 180
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 200

Descrição

Para cortes contínuos, rectos e curvos. As cabeças forjadas extremamente pequenas têm uma geometria de lâmina optimizada e são muito manobráveis. A relação de alavancagem optimizada com o design mais pequeno garante 100% de desempenho com pouca força. Punho ERGO para um trabalho pouco cansativo. Corte à direita ou à esquerda disponível

Números do artigo

Referência E0408.015.180
EAN 4010220031308
UBB 500618687460
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr D15A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.