text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Bessey Fig snip D214-250 Direita 250mm


Para cortes curtos, rectos e curvos (especialmente pequenos raios). Cabeça de corte muito lisa. D214 - Cabos pintados. D114 - Cabos mergulhados em PVC. Disponível nas versões de corte à direita ou à esquerda

Referência E0465.214.250
Comprimento da lâmina (mm) 37
Comprimento 250
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 37
Comprimento 250
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Marca Bessey

Descrição

Para cortes curtos, rectos e curvos (especialmente pequenos raios). Cabeça de corte muito lisa. D214 - Cabos pintados. D114 - Cabos mergulhados em PVC. Disponível nas versões de corte à direita ou à esquerda

Números do artigo

Referência E0465.214.250
EAN 4010220001134
UBB 404106051471
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr D214-250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.