text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Fig snip D114-250 Direito 250mm


Para cortes curtos, rectos e curvos (especialmente pequenos raios). Cabeça de corte muito lisa. D214 - Punhos pintados. D114 - Cabos mergulhados em PVC. Disponível nas versões de corte à direita ou à esquerda

Referência E0464.114.250
Comprimento da lâmina (mm) 37
Comprimento (mm) 250
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 37
Comprimento (mm) 250
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Marca Bessey

Descrição

Para cortes curtos, rectos e curvos (especialmente pequenos raios). Cabeça de corte muito lisa. D214 - Punhos pintados. D114 - Cabos mergulhados em PVC. Disponível nas versões de corte à direita ou à esquerda

Números do artigo

Referência E0464.114.250
EAN 4010220024607
UBB 404106051059
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr D114-250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.