text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Abraçadeira de parafuso totalmente em aço GZ-KG largura de aperto 300 mm raio 120 mm 2-C dobrável ha


Força de aperto até 5.000 N. A mandíbula fixa e o braço deslizante são construídos em aço temperado para um aperto resistente. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. O punho giratório pode ser dobrado 90° e rodado 360° sem obstrução - mesmo em áreas de difícil acesso. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - sem necessidade de f

Referência 0M901078
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 120
Material das maxilas Outro
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Ângulo máx. (°) 360
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 120
Material das maxilas Outro
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Ângulo máx. (°) 360
Marca Bessey

Descrição

Força de aperto até 5.000 N. A mandíbula fixa e o braço deslizante são construídos em aço temperado para um aperto resistente. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. O punho giratório pode ser dobrado 90° e rodado 360° sem obstrução - mesmo em áreas de difícil acesso. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - sem necessidade de ferramentas

Números do artigo

Referência 0M901078
EAN 4008158041391
UBB 500713553385
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr GZ30-12KG
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.