text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCRWCLMP TGK 2K 60-600-120


Força de aperto até 7.000 N. Conceção reforçada para uma maior força de aperto e maiores larguras de abertura. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema antiderrapante BESSEY

Referência K0415.000.060
Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 120
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Plástico
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2995

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Conceção reforçada para uma maior força de aperto e maiores larguras de abertura. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema antiderrapante BESSEY

Números do artigo

Referência K0415.000.060
EAN 4008158030272
UBB 500570265560
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGK60-2K
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.