text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREWCLAMP TG 2K 40-400-175


Força de aperto até 6.000 N. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)

Referência K0401.000.040
Gama de fixação (mm) 400 - 400
Comprimento do mordente (mm) 175
Pega de material Plástico
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 400 - 400
Comprimento do mordente (mm) 175
Pega de material Plástico
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2700
Código pautal 8205700000

Descrição

Força de aperto até 6.000 N. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)

Números do artigo

Referência K0401.000.040
EAN 4008158030203
UBB 500505197631
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TG40-2K
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.