text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREWCLAMP TG 2 25-250-120


Upínacia sila do 6 000 N. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť. Prítlačné dosky možno vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm).

Položka č. K0401.000.025
Rozsah upínania (mm) 250 - 250
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiálová rukoväť Plast
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 250 - 250
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiálová rukoväť Plast
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1535
HS kód 8205700000

Popis

Upínacia sila do 6 000 N. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť. Prítlačné dosky možno vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm).

Čísla materiálu

Položka č. K0401.000.025
EAN 4008158030074
UBB 500570261270
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu TG25-2K
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.