text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TGK 50 500-120


Força de aperto até 7.000 N. Design reforçado e resistente para uma maior força de aperto e larguras de abertura mais largas. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas. Carril perfilado estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY

Referência K0405.000.050
Gama de fixação (mm) 500 - 500
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 500 - 500
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2700

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Design reforçado e resistente para uma maior força de aperto e larguras de abertura mais largas. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas. Carril perfilado estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY

Números do artigo

Referência K0405.000.050
EAN 4008158011448
UBB 240180134175
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGK50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.