text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TGK 40 400-120


Força de aperto até 7.000 N. Design reforçado e resistente para maior força de aperto e maiores larguras de abertura. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas. Carril perfilado estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY

Referência K0405.000.040
Gama de fixação (mm) 400 - 400
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 400 - 400
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2400
Código pautal 8205700000

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Design reforçado e resistente para maior força de aperto e maiores larguras de abertura. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas. Carril perfilado estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY

Números do artigo

Referência K0405.000.040
EAN 4008158011400
UBB 240180134092
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGK40
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.