text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TGK 125 1250-120


Força de aperto até 7.000 N. Design reforçado e resistente para uma maior força de aperto e larguras de abertura mais largas. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas. Carril perfilado estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY

Referência K0405.000.125
Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 1250 - 1250
Comprimento do mordente (mm) 120
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 1250 - 1250
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 4685
Código pautal 8205700000

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Design reforçado e resistente para uma maior força de aperto e larguras de abertura mais largas. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas. Carril perfilado estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY

Números do artigo

Referência K0405.000.125
EAN 4008158011165
UBB 240180134589
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGK125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.