text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG TG 30


Força de aperto até 6.000 N. Pega de madeira ergonómica. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)

Referência K0400.000.030
Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 140
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 140
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2195
Código pautal 8205700000

Descrição

Força de aperto até 6.000 N. Pega de madeira ergonómica. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)

Números do artigo

Referência K0400.000.030
EAN 4008158008868
UBB 240180133839
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TG30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.