text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG-T40 40 400-400


Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Referência K0412.000.040
Desenho Com trilho
Proteção da superfície Não tratado
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 400 - 400
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Com trilho
Proteção da superfície Não tratado
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 400 - 400
Comprimento do mordente (mm) 400
Pega de material Madeira
Marca Bessey
Peso por peça (g) 7800

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Números do artigo

Referência K0412.000.040
EAN 4008158012490
UBB 203180005837
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGN40T40
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.