text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG-T30 40 400-300


Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Referência K0411.000.040
Gama de fixação (mm) 400 - 400
Comprimento do mordente (mm) 300
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 400 - 400
Comprimento do mordente (mm) 300
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 5600
Código pautal 8205700000

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Números do artigo

Referência K0411.000.040
EAN 4008158012469
UBB 240180135651
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGN40T30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.