text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 40 400-200


Força de aperto até 7.000 N. Design resistente. Pega de madeira com formato ergonómico. Calha plana sólida grande e estável com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Referência K0409.000.040
Gama de fixação (mm) 400 - 400
Comprimento do mordente (mm) 200
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 400 - 400
Comprimento do mordente (mm) 200
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 3410

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Design resistente. Pega de madeira com formato ergonómico. Calha plana sólida grande e estável com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Números do artigo

Referência K0409.000.040
EAN 4008158012391
UBB 500570264324
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGN40T20
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.