text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 25 250-120


Força de aperto até 6.000 N. Pega de madeira ergonómica. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)

Referência K0400.000.025
Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 250 - 250
Comprimento do mordente (mm) 120
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 250 - 250
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 1535
Código pautal 8205700000

Descrição

Força de aperto até 6.000 N. Pega de madeira ergonómica. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)

Números do artigo

Referência K0400.000.025
EAN 4008158008769
UBB 240180133185
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TG25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.