text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 16 160-80


Força de aperto até 6.000 N. Pega de madeira ergonómica. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta

Referência K0400.000.016
Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 160 - 160
Comprimento do mordente (mm) 80
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 160 - 160
Comprimento do mordente (mm) 80
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 741.13

Descrição

Força de aperto até 6.000 N. Pega de madeira ergonómica. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)

Números do artigo

Referência K0400.000.016
EAN 4008158008677
UBB 500501228406
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TG16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.