text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TG clamping width 100 mm radius 50 mm wooden hand


Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée en bois de forme ergonomique. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - sans outil (à partir d'une profondeur de gorge de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéro d'article K0400.000.010
Design With rail
Quality class Other
Material Other
Chucking range (mm) 100 - 100
Jaw length (mm) 50
Emballé par 1

Spécifications

Design With rail
Quality class Other
Material Other
Chucking range (mm) 100 - 100
Jaw length (mm) 50
Material handle Wood
Material jaws Malleable cast iron
With antislip facility Yes
Brand Bessey
Weight per piece (g) 260
Commodity code 8205700000

La description

Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée en bois de forme ergonomique. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - sans outil (à partir d'une profondeur de gorge de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article K0400.000.010
EAN 4008158008240
UBB 240180135164
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TG10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.