text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS LM 25/8 250-80


Força de aperto até 1.500 N. Braços de aperto fabricados em zinco fundido sob pressão temperado, revestidos a pó preto para evitar a corrosão química. Fornecido com tampa de proteção. Pequena e fácil de manusear. Peso leve

Referência K0445.025.008
Desenho Com trilho
Proteção da superfície Outro
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 250 - 250
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com trilho
Proteção da superfície Outro
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 250 - 250
Comprimento do mordente (mm) 80
Pega de material Madeira
Material das maxilas Zinco fundido
Marca Bessey
Peso por peça (g) 595
Código pautal 8205700000

Descrição

Força de aperto até 1.500 N. Braços de aperto fabricados em zinco fundido sob pressão temperado, revestidos a pó preto para evitar a corrosão química. Fornecido com tampa de proteção. Pequena e fácil de manusear. Peso leve

Números do artigo

Referência K0445.025.008
EAN 4008158005676
UBB 240180173504
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr LM25/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.