text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS LM 20/5 200-50


Força de aperto até 1.500 N. Braços de aperto fabricados em zinco fundido sob pressão temperado, revestidos a pó preto para evitar a corrosão química. Fornecido com tampa de proteção. Pequena e fácil de manusear. Peso leve

Referência K0445.020.005
Desenho Com trilho
Proteção da superfície Outro
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 200 - 200
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com trilho
Proteção da superfície Outro
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 200 - 200
Comprimento do mordente (mm) 50
Pega de material Madeira
Material das maxilas Zinco fundido
Marca Bessey
Peso por peça (g) 310

Descrição

Força de aperto até 1.500 N. Braços de aperto fabricados em zinco fundido sob pressão temperado, revestidos a pó preto para evitar a corrosão química. Fornecido com tampa de proteção. Pequena e fácil de manusear. Peso leve

Números do artigo

Referência K0445.020.005
EAN 4008158005485
UBB 240180173017
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr LM20/5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.