text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 60 600-120


Mais 20 % de força de aperto por rotação do fuso com perfil de carril optimizado. Máxima segurança com transferência linear de força no braço deslizante. Força de aperto até 6.000 N. A mandíbula fixa e o braço deslizante são construídos em aço temperado para uma fixação resistente. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - sem necessidade de ferramentas (a partir de 80 mm de largura)

Referência K0418.000.060
Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 120
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2400
Código pautal 8205700000

Descrição

Mais 20 % de força de aperto por rotação do fuso com perfil de carril optimizado. Máxima segurança com transferência linear de força no braço deslizante. Força de aperto até 6.000 N. A mandíbula fixa e o braço deslizante são construídos em aço temperado para uma fixação resistente. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - sem necessidade de ferramentas (a partir de 80 mm de largura)

Números do artigo

Referência K0418.000.060
EAN 4008158034201
UBB 240180130942
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr GZ60
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.