text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 10 100-60


20 % mais força de aperto por rotação do fuso com perfil de carril optimizado. Máxima segurança com transferência linear de força no braço deslizante. Força de aperto até 6.000 N. A mandíbula fixa e o braço deslizante são construídos em aço temperado para uma fixação resistente. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser subs

Referência K0418.000.010
Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Gama de fixação (mm) 100 - 100
Comprimento do mordente (mm) 60
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Gama de fixação (mm) 100 - 100
Comprimento do mordente (mm) 60
Pega de material Madeira
Marca Bessey
Peso por peça (g) 185

Descrição

20 % mais força de aperto por rotação do fuso com perfil de carril optimizado. Máxima segurança com transferência linear de força no braço deslizante. Força de aperto até 6.000 N. A mandíbula fixa e o braço deslizante são construídos em aço temperado para uma fixação resistente. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - sem necessidade de ferramentas (a partir de 80 mm de largura)

Números do artigo

Referência K0418.000.010
EAN 4008158033778
UBB 240180130116
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr GZ10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.