text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCR-CLM TGN-T25 80800-250


Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Referência K0410.000.080
Gama de fixação (mm) 800 - 800
Comprimento do mordente (mm) 250
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 800 - 800
Comprimento do mordente (mm) 250
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 5710

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Números do artigo

Referência K0410.000.080
EAN 4008158012797
UBB 500570264738
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGN80T25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.