text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SC CLAMPS GMZ 2K GM30Z-2K 300-140

Referência K0417.000.030
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 140
Pega de material Plástico

Especificações

Classe de qualidade Outro
Material Aço
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 140
Pega de material Plástico
Marca Bessey
Peso por peça (g) 1890

Descrição

Força de aperto até 5.000 N. Mordente fixo com arco OMEGA patenteado para menor perda de força de aperto. O mordente fixo e o braço deslizante são construídos em aço temperado para uma fixação resistente. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. As placas de pressão podem ser substituídas sem necessidade de ferramentas

Números do artigo

Referência K0417.000.030
EAN 4008158030890
UBB 500505794452
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr GM30Z-2K
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.