Grampos
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
Equipamento de tração & fixação
Fixações
Grampos
K0417.000.020
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
BESS SC CLAMPS GMZ 2K GM20Z-2K 200-100
Adiconar catálogo
Referência
K0417.000.020
Gama de fixação (mm)
200 - 200
Comprimento do mordente (mm)
100
Pega de material
Plástico
Material das maxilas
Outro
Tipo de mecanismo de aperto
Outro
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Gama de fixação (mm)
200 - 200
Comprimento do mordente (mm)
100
Pega de material
Plástico
Material das maxilas
Outro
Tipo de mecanismo de aperto
Outro
Marca
Bessey
Peso por peça (g)
870
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Força de aperto até 5.000 N. Mordente fixo com arco OMEGA patenteado para uma menor perda de força de aperto. O mordente fixo e o braço deslizante são construídos em aço temperado para uma fixação resistente. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. As placas de pressão podem ser substituídas sem necessidade de ferramentas
Números do artigo
Referência
K0417.000.020
EAN
4008158030852
UBB
500505794114
UNSPSC
31162903
Artigo do fabricante nr
GM20Z-2K