text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 50H 500-120


Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado do carril, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do que os grampos normais. Seguro - resistente a vibrações. Forte - força de aperto até 8.500 N

Referência K0441.000.050
Gama de fixação (mm) 500 - 500
Comprimento do mordente (mm) 120
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2600
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 500 - 500
Comprimento do mordente (mm) 120
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2600
Código pautal 8205700000

Descrição

Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado do carril, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do que os grampos normais. Seguro - resistente a vibrações. Forte - força de aperto até 8.500 N

Números do artigo

Referência K0441.000.050
EAN 4008158034454
UBB 240180131858
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr GH50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.