text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS U SGU30-14-10


Força de aperto até 12.000 N com um binário de aperto de 40 Nm. Fixação em dupla face, especialmente adequada para perfis em T e perfis em T duplos. Longa duração devido à placa de pressão resistente ao calor com inserto de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°

Referência K0436.000.100
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 140
Pega de material Outro
Tipo de mecanismo de aperto Haste
Ângulo máx. (°) 35
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 140
Pega de material Outro
Tipo de mecanismo de aperto Haste
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por peça (g) 3800
Código pautal 8205700000

Descrição

Força de aperto até 12.000 N com um binário de aperto de 40 Nm. Fixação em dupla face, especialmente adequada para perfis em T e perfis em T duplos. Longa duração devido à placa de pressão resistente ao calor com inserto de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°

Números do artigo

Referência K0436.000.100
EAN 4008158027043
UBB 240180181689
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr SGU30-14-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.