text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 60M 600-175


Força de aperto até 22.000 N com um binário de aperto de 70 Nm. Longa vida útil devido à placa de pressão resistente ao calor com inserção de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°. Com parafuso hexagonal de 19 mm na extremidade do fuso

Referência K0434.000.060
Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 175
Tipo de mecanismo de aperto Haste
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 175
Tipo de mecanismo de aperto Haste
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por peça (g) 6800

Descrição

Força de aperto até 22.000 N com um binário de aperto de 70 Nm. Longa vida útil devido à placa de pressão resistente ao calor com inserção de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°. Com parafuso hexagonal de 19 mm na extremidade do fuso

Números do artigo

Referência K0434.000.060
EAN 4008158007649
UBB 203180003931
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr STB60M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.