text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS SG 80M 800-140


Clamping force up to 12,000 N at tightening torque of 40 Nm. 20 % more clamping force per spindle rotation with optimised rail profile. Maximum safety due to the better linear transfer of force of the sliding arm. Long life due to heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°

Referência K0435.000.080
Gama de fixação (mm) 800 - 800
Comprimento do mordente (mm) 140
Tipo de mecanismo de aperto Haste
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 800 - 800
Comprimento do mordente (mm) 140
Tipo de mecanismo de aperto Haste
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por peça (g) 4400

Descrição

Clamping force up to 12,000 N at tightening torque of 40 Nm. 20 % more clamping force per spindle rotation with optimised rail profile. Maximum safety due to the better linear transfer of force of the sliding arm. Long life due to heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°

Números do artigo

Referência K0435.000.080
EAN 4008158007366
UBB 240180132500
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr SG80M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.